Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschließbl.S413,f.Zir k.Rg.20x105ktg,DL-R,NiSi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschließbl.S413,f.Zir k.Rg.20x105ktg,DL-R,NiSi
Flachschließbl.S413,f.Zir k.Rg.20x105ktg,DL-R,NiSi
Artikel-Nr.:
     4012-651576
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4130023
EAN/GTIN:
     4016248800230
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
Lappenschliessblech
Türrahmen-Flachschließblech S413

• Anwendung: Für Zirkelriegel
• Richtung: DIN Links-Rechts

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
S4130023
Ausführung:
kantig
Maße L x B:
105 x 20 mm
Materialstärke:
3 mm
Oberfläche:
Nickelsilber lackiert
Herstellerartikelnummer:
S4130023
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,34*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,65*
4 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 3,74*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,81*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.