Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur Polyamid 2,0mm 100m neon-gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maurerschnur Polyamid 2,0mm 100m neon-gelb
Maurerschnur Polyamid 2,0mm 100m neon-gelb
Artikel-Nr.:
     4012-651577
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     094502001601000AA
EAN/GTIN:
     4016590603589
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur polyamid 2mm 100 meter
Maurerschnur, Polyamid

• Geflochten
• Parallelwicklung, Scheibenspule

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Festigkeit:
80 kg
Farbe:
neongelb
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
094502001601000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Maurer-Schnur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 10,53*
1 Tag
92
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 10,56*
7 Tage
92
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,65*
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 7,98*
€ 11,25*
Lager 4012
92
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 11,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,94*
€ 14,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0845* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.