Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung für 14 mm Türspion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung für 14 mm Türspion
Verlängerung für 14 mm Türspion
Artikel-Nr.:
     4012-651603
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3980 3002 45
EAN/GTIN:
     4016753091871
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
Türspion-Verlängerung
Türspionverlängerung
Verlängerung für Türspion

• Verlängerung um 10 mm

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Farbton:
verchromt
zu Türspion Ø:
14 mm
Herstellerartikelnummer:
3980 3002 45
Herstellername:
Niederhoff & Dellenbusch
Markenname:
DENI
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: türspion, Verlängerung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,19*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,49*
2 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 2,28*
€ 3,56*
6 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,61*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.