Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türspion D16 mm,Blickfeld 200G Mess.verchr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türspion D16 mm,Blickfeld 200G Mess.verchr.
Türspion D16 mm,Blickfeld 200G Mess.verchr.
Artikel-Nr.:
     4012-651626
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3980 5001 45
EAN/GTIN:
     4016753168900
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
türspion
Türspion

• Für Türstärken von 35–60 mm
• Inklusive Anschlussplatte
• Messing massiv

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Farbton:
verchromt
Türstärke max.:
60 mm
Bohr-Ø:
16 mm
Herstellerartikelnummer:
3980 5001 45
Herstellername:
Niederhoff & Dellenbusch
Markenname:
DENI
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
10
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,70*
Lager 4012
57
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 8,28*
4 Tage
57
1
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 8,30*
6 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,69*
1
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.