Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6,35 D3 L60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6,35 D3 L60
HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6,35 D3 L60
Artikel-Nr.:
     4012-652004
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7895.030.63
EAN/GTIN:
     4030289074122
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
HW-Dichtungs-Nutfräser, einseitig

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Rechtslauf
• Zum Fräsen und Nuten
• Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Nutzlänge:
11 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
6,35 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7895.030.63
Ursprungsland:
Israel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 29,81*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 22,60*
€ 31,32*
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 25,49*
€ 34,27*
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 25,59*
€ 34,43*
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.