Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK 3 grün 230/200x140x130 mm Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten LK 3 grün 230/200x140x130 mm Lager
Sichtlagerkasten LK 3 grün 230/200x140x130 mm Lager
Artikel-Nr.:
     4012-652063
Herst.-Nr.:
     LK 3 grün
EAN/GTIN:
     4031022005021
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten LK 3

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben


Abb. zeigt Farbe rot (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Außenmaß Länge:
230/200 mm
Außenmaß Breite:
140 mm
Außenmaß Höhe:
130 mm
Innenmaß Länge:
195 mm
Innenmaß Breite:
125 mm
Innenmaß Höhe:
113 mm
Herstellerartikelnummer:
LK 3 grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
339
25
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,51*
1 Tag
102
25
€ 5,45*
ab € 1,87*
€ 2,52*
1 Tag
72
25
€ 5,59*
ab € 1,91*
€ 2,57*
5 Tage
102
25
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,71*
Lager 4012
119
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK4 GRÜN
ab € 0,82*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3 ROT
ab € 1,86*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3A ROT
ab € 2,44*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK2 ROT
ab € 3,69*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK2A ROT
ab € 5,34*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1 ROT
ab € 6,76*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1B ROT
ab € 6,87*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1A ROT
ab € 9,54*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK5 GRÜN
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.