Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK 4 gelb 160/140x105x 75 mm Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten LK 4 gelb 160/140x105x 75 mm Lager
Sichtlagerkasten LK 4 gelb 160/140x105x 75 mm Lager
Artikel-Nr.:
     4012-652069
Herst.-Nr.:
     LK 4 gelb
EAN/GTIN:
     4031022005595
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten LK 4

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben


Abb. zeigt Farbe grün (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Außenmaß Länge:
160/140 mm
Außenmaß Breite:
105 mm
Außenmaß Höhe:
75 mm
Innenmaß Länge:
135 mm
Innenmaß Breite:
87 mm
Innenmaß Höhe:
62 mm
Herstellerartikelnummer:
LK 4 gelb
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
20
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,28*
Lager 4012
124
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,74*
1 Tag
114
1
€ 8,50*
ab € 1,82*
€ 3,48*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.