Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendemesser HS 640mm System CENTROFIX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wendemesser HS 640mm System CENTROFIX
Wendemesser HS 640mm System CENTROFIX
Artikel-Nr.:
     4012-652133
Hersteller:
     Karl Brück
Herst.-Nr.:
     186400
EAN/GTIN:
     4033564901724
Suchbegriffe:
Wendehobelmesser
Wendehobelmesser HS, System CENTROFIX

• HS
• Für die Bearbeitung von Weich- und Hartholz

Weitere Informationen:
Abmessung:
640 mm
Schneidenanzahl:
2
Markenname:
BRÜCK
Herstellername:
Karl Brück Nachf. GmbH
Herstellerartikelnummer:
186400
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
2
pro Stück
€ 8,50*
ab € 51,75*
€ 64,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 79,08*
€ 98,20*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 79,84*
€ 98,27*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 99,87*
Lager 4012
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 103,66*
€ 126,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,08*
€ 150,0352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,68*
€ 147,1792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,98*
€ 140,3962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,06*
€ 134,5414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,66*
€ 123,3554
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 51,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.