| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-652433 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047883046417 |
| |
|
| | |
| Garten-Abfallsack Heavy • Geeignet zum Befüllen und Transportieren • Pop-up-Springsack • Auch als Wäschesack verwendbar • Polyestergewebe, extra stark, innen PE beschichtet • Abwaschbar, strapazierfähig und witterungsbeständig • Perfekter Stand durch eingenähte Federstahl-Verstärkung • Platzsparend aufzubewahren dank praktischer Falttechnik • 2 verlängerte, durch Klettverschluss miteinander verbindbare Tragegriffe und ein praktischer Entleerungsgriff Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 80 l | Maße H x Ø: | 500 x 450 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,90* | € 19,50* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,93* | € 19,54* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,45* | € 19,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,48* | € 22,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,81* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|