Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelecken Holzaufsatzr. 90x45x35mm (LxBxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelecken Holzaufsatzr. 90x45x35mm (LxBxH)
Stapelecken Holzaufsatzr. 90x45x35mm (LxBxH)
Artikel-Nr.:
     4012-652873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056705502208
EAN/GTIN:
     4056705502208
Suchbegriffe:
Palettenstapelecke
Stapelecke Paletten
Stapelecken für Aufsatzrahmen
stapelecken für aufsatzrahmen
Stapelecken, für Holzaufsatzrahmen

• Aus robustem Polyethylen (PE) • Bis 22-mm-Holzstärke einsetzbar • Zum sicheren Stapeln von Paletten auf Holzaufsatzrahmen Info: Preis auf Anfrage!

Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
35 mm
Farbe:
gelb
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Lettland
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3180
20
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,18*
6 Tage
1360
20
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,19*
Lager 4012
876
4
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,19*
2 Tage
1360
20
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,25*
5 Tage
876
4
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 4,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.