Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladungssicherungsnetz 3,5x5,0 m MW 45mm/3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladungssicherungsnetz 3,5x5,0 m MW 45mm/3 mm
Ladungssicherungsnetz 3,5x5,0 m MW 45mm/3 mm
Artikel-Nr.:
     4012-653087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260170162380
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Ladungssicherungsnetz

• Aus Polypropylen (PP)
• Knotenlos
• 6 mm umlaufende Spannleine
• Farbe: grün

Weitere Informationen:
Maße:
3,5 x 5,0 m
Maschenweite:
45 mm
Stärke:
3 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: autonetz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,42*
€ 61,19*
4 Tage
24
€ 4,79*
ab € 46,89*
€ 61,25*
Lager 4012
29
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 62,12*
9 Tage
29
Frei Haus
ab € 49,35*
€ 63,99*
2 Tage
29
€ 4,95*
ab € 51,69*
€ 67,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.