Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane oliv 4x5m UV-stabilis. Ösen 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeplane oliv 4x5m UV-stabilis. Ösen 50 cm
Gewebeplane oliv 4x5m UV-stabilis. Ösen 50 cm
Artikel-Nr.:
     4012-653092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260170163929
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane
PE-Gewebeplane

• UV-stabil, wetterbeständig und wasserdicht
• Reißfest und widerstandsfähig
• Aus PE-Bändchengewebe
• Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
• Verstärkte Ecken
• Rostfreie Aluminiumösen
• Ösenabstand: 50 cm
• Farbe: olivgrün

Weitere Informationen:
Maße L x B:
4 x 5 m
Gewebegewicht:
90 g/m²
Ursprungsland:
Land unbekannt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Plane
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 20,07*
Lager 4012
14
€ 6,90*
ab € 14,93*
€ 20,18*
6 Tage
17
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 20,53*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 15,64*
€ 20,99*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 15,75*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
1 Stück enthält 20 m² (ab € 0,7465* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.