Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM 60cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage LM 60cm FORTIS
Wasserwaage LM 60cm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705868
EAN/GTIN:
     4317784705868
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage

• Leichtmetall-Rechteckprofil
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Seitenaufsicht mit Spiegeloptik
• Stoßdämpfende Endkappen
• Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Profilstärke:
1,3 mm
Messfläche:
gefräst
Gewicht:
308,4 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705868
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
10
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,96*
Lager 4012
260
1
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,21*
7 Tage
263
1
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,32*
1
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 12,02*
3 Tage
260
1
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.