Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 3/8" 60mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kardangelenk 3/8" 60mm FORTIS
Kardangelenk 3/8" 60mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784707213
EAN/GTIN:
     4317784707213
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 3/8
kardangelenk
Kardangelenk 3/8"

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784707213
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,41*
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,47*
7 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,48*
€ 3,58*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.