Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt. FORTIS
Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784707596
EAN/GTIN:
     4317784707596
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
• DIN 3124
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffig gerändelt

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Gesamtlänge:
24,9 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784707596
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,41*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,43*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,46*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.