Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Umschaltknarre1/4" 160mm 72Zähne FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Umschaltknarre1/4" 160mm 72Zähne FORTIS
Gelenk-Umschaltknarre1/4" 160mm 72Zähne FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784707749
EAN/GTIN:
     4317784707749
Suchbegriffe:
Gelenk-Knarre
Gelenk-Umschaltknarre 1/4"

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
• Umschaltung mittels Umschalthebel
• 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• 72 Zähne
• 5 ° Rückschwenkwinkel
• 2-Komponentengriff

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Anzahl Zähne:
72
Rückschwenkwinkel:
5 °
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784707749
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
183
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 16,97*
8 Tage
183
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 17,16*
€ 5,90*
ab € 12,01*
€ 17,76*
3 Tage
181
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 19,35*
15 Tage
183
€ 6,99*
ab € 14,94*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.