Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikanschere 300mm rechts FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikanschere 300mm rechts FORTIS
Pelikanschere 300mm rechts FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727761
EAN/GTIN:
     4317784727761
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Pelikan-Blechschere

• Chrom-Vanadium-Stahl 50 Cr-V, geschmiedet und ölgehärtet
• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
• Griffe mit Kunststoff überzogen
• Für gerade und durchlaufende Schnitte

Schneidleistung: Stahlblech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Schneideart:
rechtsschneidend
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727761
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
82
€ 4,79*
ab € 15,83*
€ 22,35*
Lager 4012
96
€ 6,90*
ab € 15,86*
€ 22,38*
8 Tage
96
€ 4,95*
ab € 16,20*
€ 22,65*
€ 4,90*
ab € 15,79*
€ 22,99*
16 Tage
112
€ 6,99*
ab € 19,70*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.