Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Schraubendr. 3 x150mm i6kt. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Griff-Schraubendr. 3 x150mm i6kt. FORTIS
T-Griff-Schraubendr. 3 x150mm i6kt. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728829
EAN/GTIN:
     4317784728829
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Schraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

• Mattverchromt
• S2-Stahl
• Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
150 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728829
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
210
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,21*
8 Tage
210
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,22*
3 Tage
210
20
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,59*
€ 2,37*
2 Tage
210
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.