Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment 32tlg. Farbring FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Sortiment 32tlg. Farbring FORTIS
Bit-Sortiment 32tlg. Farbring FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729185
EAN/GTIN:
     4317784729185
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
Bit-Sortiment, 32-teilig, Farbring

• Zähhart
• Für die Verschraubung in Metall und Blech
• Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils

Lieferung: In Kunststoffbox mit Gummikante.

Inhalt:
1 Schnellwechselhalter
4 Bits (grün) für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
4 Bits (rot) für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2; PH 3
4 Bits (blau) für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
4 Bits (gelb) für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
7 Bits (orange) für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
7 Bits (pink) für Innen-TORX®-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Weitere Informationen:
Anzahl:
32-teilig
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729185
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
701
10
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 11,76*
Lager 4012
14 Tage
701
1
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 13,08*
8 Tage
701
1
€ 4,95*
ab € 9,28*
€ 13,21*
1
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 14,00*
4 Tage
704
1
€ 4,30*
ab € 9,95*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.