Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment 31tlg. FORTIS Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Sortiment 31tlg. FORTIS Lager
Bit-Sortiment 31tlg. FORTIS Lager
Artikel-Nr.:
     4012-653673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729208
EAN/GTIN:
     4317784729208
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Bit-Sortiment, gemischt, 31-teilig

• Hochwertige Bits, Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

Lieferung: In Metall-Kassette.

Inhalt:
1 Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 3 x PH 2; 3 x PH 3
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Weitere Informationen:
Anzahl:
31-teilig
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729208
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
416
10
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 11,25*
Lager 4012
416
1
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 12,44*
8 Tage
416
1
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,45*
1
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 13,14*
15 Tage
402
1
€ 6,99*
ab € 9,63*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.