| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-653894 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816680452 |
|
|
| | |
| Warn- und Hinweisschild •RAL-Gütezeichen •Folie, reflektierend •Aus 2-mm-Aluminium Weitere Informationen: | | VZ-Nr.: | WH 30 | VZ-Bedeutung: | Baustellenfahrzeug | Breite: | 600 mm | Höhe: | 330 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,29* | € 29,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,58* | € 29,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,11* | € 32,35* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,31* | € 35,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|