Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.274-50 Ronde 600mm 50 km/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.274-50 Ronde 600mm 50 km/h
VKZ.274-50 Ronde 600mm 50 km/h
Artikel-Nr.:
     4012-653932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163286646
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
vorschriftzeichen zulässige höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen – Ronden Vz.-Nr. 250 - 286

• Aus 2 mm Aluminium
• Nach StVO
• RAL-Gütezeichen
• Folie RA1, reflektierend

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
274-50
VZ-Bedeutung:
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
Ø:
600 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: ADCO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,01*
€ 36,06*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,71*
€ 36,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,02*
€ 37,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 40,19*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.