Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COPPER PASTE Spraydose 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COPPER PASTE Spraydose 500 ml
COPPER PASTE Spraydose 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-654224
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     5412386059636
EAN/GTIN:
     5412386059636
Suchbegriffe:
Kupferpaste
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
Copper Paste

• Antifestbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis
• Besonders feines Kupferpulver in Kombination mit einem tropffreien Basisfett
• Langzeitwirkung auch unter extremen Einsatzbedingungen von – 30 °C bis + 1100 °C
• Ideale Anti-Seize-Trennpaste
• Sorgt für ein gleichmäßiges Anzugsdrehmoment bei der Montage von Schraubverbindungen und ermöglicht eine problemlose Demontage nach Temperaturbelastung



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol
H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten
H315: Verursacht Hautreizungen
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: crc kupferpaste, kupferpaste, CRC-Copper-Paste
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 23,59*
12
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 23,71*
1
€ 8,95*
ab € 17,59*
€ 24,09*
6 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 19,58*
€ 25,87*
Lager 4012
24
12
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 402,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.