Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT Silikon 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FT Silikon 750 mm
FT Silikon 750 mm
Artikel-Nr.:
     4012-654667
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     70075
EAN/GTIN:
     7612231001775
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Türdichtung Planet FT

• Dichtungshöhe bis 22 mm
• Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
• Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung
• Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
• Eine Nutgrösse für Planet FT und RF (wellige Böden)
• Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
• Für seitliche Montage (siehe Planet Sockel)
• Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
• Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
• Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
70075
Länge:
750 mm
Herstellerartikelnummer:
70075
Herstellername:
ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Markenname:
Planet
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 39,99*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 30,87*
€ 40,88*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 31,55*
€ 40,94*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 31,68*
€ 41,27*
€ 4,90*
ab € 30,78*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.