FM790 2K-Zargenschnellschaum
• 2K Polyurethan-Schaum
• Besonders geeignet für die Montage von Türzargen und Holztürfuttern
• Haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)
• Zarge nach 20 Min. entspreizbar
• Schnelle und druckfreie Montage von Türzargen
• Schneidbar nach 90 Sekunden
• Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l
• Patentierte, gewinkelte Spritzdüse
• Lieferung inklusive Handschuhe
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen
H315: Verursacht Hautreizungen
H319: Verursacht schwere Augenreizung
H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen
H335: Kann die Atemwege reizen
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition