Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Stiefel Protomastor, weiß, grün, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Stiefel Protomastor, weiß, grün, Größe 43
Dunlop Stiefel Protomastor, weiß, grün, Größe 43
Dunlop Stiefel Protomastor, weiß, grün, Größe 43
Dunlop Stiefel Protomastor, weiß, grün, Größe 43
Dunlop Stiefel Protomastor, weiß, grün, Größe 43
Dunlop Stiefel Protomastor, weiß, grün, Größe 43
Dunlop Stiefel Protomastor, weiß, grün, Größe 43
Dunlop Stiefel Protomastor, weiß, grün, Größe 43
Artikel-Nr.:
     4012-656171
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     171BV/43
EAN/GTIN:
     8713197302735
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Stiefel Protomastor, SB SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB SRA
Ausführung:
• 100 % wasserdicht
• Schaft ist wasserdicht zum Schutz bei Nässe
Sohle: Ölbeständig
Material: PVC
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Marke:
Dunlop
Farbe:
Weiß, Grün
Größe:
43
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
SB
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Form:
Stiefel
DGUV 112-191:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,37*
€ 22,82*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 16,31*
€ 22,85*
4 Tage
35
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 23,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,55*
€ 25,55*
16 Tage
6
€ 6,99*
ab € 21,57*
€ 29,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.