| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-657817 Herst.-Nr.: JN873/goye/L EAN/GTIN: 4060539279113 |
| |
|
| | |
| Damen-Polo BIO JN873 Ausführung: • Form- und waschbeständig • Gestrickter Polokragen • Armbündchen • Necktape • Knopfleiste mit vier Knöpfen • Seitenschlitze Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 200 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | goldgelb | Herstellerartikelnummer: | JN873/gold-yellow/L | Herstellername: | Gustav Daiber GmbH | Markenname: | James & Nicholson |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,34* | € 17,54* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,39* | € 17,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,57* | € 25,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|