Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe P6R Work 15-700/850Lumen Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe P6R Work 15-700/850Lumen Ledlenser
Taschenlampe P6R Work 15-700/850Lumen Ledlenser
Taschenlampe P6R Work 15-700/850Lumen Ledlenser
Taschenlampe P6R Work 15-700/850Lumen Ledlenser
Taschenlampe P6R Work 15-700/850Lumen Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-659324
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502186
EAN/GTIN:
     4058205020664
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-LED-Taschenlampe Ledlenser P6R Work

Ausführung: Aus Aluminium, besonders abgedichtet durch die neue Flex-Sealing-Technologie.

Mit Xtreme-LED in 3 Stufen einstellbar oder stufenlos über Programmierung, mit Boost-Funktion, Hilfslicht zur Ausleuchtung des Nahbereichs. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/3000 mAh, Ladestation, USB-Power-Adapter, Gürteltasche, Handschlaufe und Magnetladekabel.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
850/700–15 lm
Brenndauer:
< 45 h
Reichweite:
230/190–20 m
Kopf-Ø:
45 mm
Gesamtlänge:
163 mm
Gewicht:
187 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502186
Ursprungsland:
VR China
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15
1
€ 5,90*
ab € 59,37*
€ 68,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,08*
€ 68,92*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 59,82*
€ 69,67*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,34*
€ 70,82*
3 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 71,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
501033
ab € 22,70*
Zubehör
Ledlenser
502253
ab € 3,51*
Zubehör
Ledlenser
502261
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.