Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe P7R Work 15-900/1200Lumen Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenlampe P7R Work 15-900/1200Lumen Ledlenser
Taschenlampe P7R Work 15-900/1200Lumen Ledlenser
Taschenlampe P7R Work 15-900/1200Lumen Ledlenser
Taschenlampe P7R Work 15-900/1200Lumen Ledlenser
Taschenlampe P7R Work 15-900/1200Lumen Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-659325
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502187
EAN/GTIN:
     4058205020695
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Packs
Akku-LED-Taschenlampe Ledlenser P7R Work

Ausführung: Aus Aluminium, besonders abgedichtet durch die neue Flex-Sealing-Technologie.

Mit Xtreme-LED in 3 Stufen einstellbar oder stufenlos über Programmierung, mit Boost-Funktion, Hilfslicht zur Ausleuchtung des Nahbereichs. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/4800 mAh, Ladestation, USB-Power-Adapter, Gürteltasche, Handschlaufe und Magnetladekabel.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1200/900–15 lm
Brenndauer:
< 60 h
Reichweite:
240/180–15 m
Kopf-Ø:
45 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Gewicht:
219 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502187
Ursprungsland:
VR China
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
47
1
€ 5,90*
ab € 74,47*
€ 84,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,40*
€ 84,68*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 74,45*
€ 84,71*
2 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 77,11*
€ 87,83*
1
€ 4,70*
ab € 77,26*
€ 88,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0362
ab € 7,73*
Zubehör
Ledlenser
502260
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.