Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1, Gr. 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Artikel-Nr.:
     4012-659971
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72733-49
EAN/GTIN:
     4030839279045
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, AMBITION blue Low ESD S1, 72733-49, ELTEN DIMENSION PRO, Obermaterial: Nubukleder/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle DIMENSION PRO, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
49
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN DIMENSION PRO
Einlegesohle:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1100 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Nubukleder/Meshmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 62,90*
€ 80,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,12*
€ 80,37*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 84,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,68*
€ 86,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,39*
€ 87,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,84*
€ 93,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,07*
€ 88,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,44*
€ 85,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-47-50
ab € 4,60*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.