Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Berufshalbschuh APACHE black-white Low O1, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Apache Unisex Erwachsener Schwarz, Weiß
Elten Apache Unisex Erwachsener Schwarz, Weiß
Elten Apache Unisex Erwachsener Schwarz, Weiß
Elten Apache Unisex Erwachsener Schwarz, Weiß
Elten Apache Unisex Erwachsener Schwarz, Weiß
Elten Apache Unisex Erwachsener Schwarz, Weiß
Elten Apache Unisex Erwachsener Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     4012-659984
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     92220-42
EAN/GTIN:
     4030839317853
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufshalbschuh, APACHE black-white Low O1, 92220-42, ELTEN BAREFOOTER, Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Antistatische Softvlies-Brandsohle, MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen, EN ISO 20347 O1 FO/SRA, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Weiß
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
O1 (ohne Kappe)
Zehenschutzkappe:
Keine
Artikelgruppe:
ELTEN BAREFOOTER
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
698 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen
Norm:
EN ISO 20347 O1 FO/SRA, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 59,66*
€ 75,92*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 75,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 76,27*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 60,00*
€ 76,38*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 80,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,35*
€ 87,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,57*
€ 85,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,83*
€ 84,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.