Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Berufshalbschuh KIOWA BOA® black Low O1, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-660158
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     92260-43
EAN/GTIN:
     4030839318058
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufshalbschuh, KIOWA BOA® black Low O1, 92260-43, ELTEN BAREFOOTER, Obermaterial: Meshmaterial/Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Antistatische Softvlies-Brandsohle, MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen, EN ISO 20347 O1 FO/SRA, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Weiß
Größe:
43
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
O1 (ohne Kappe)
Zehenschutzkappe:
Keine
Artikelgruppe:
ELTEN BAREFOOTER
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
636 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Meshmaterial/Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen
Norm:
EN ISO 20347 O1 FO/SRA, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 68,18*
€ 87,40*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 68,65*
€ 87,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,07*
€ 87,96*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,29*
€ 90,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,06*
€ 93,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,40*
€ 104,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,23*
€ 100,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,48*
€ 98,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,18*
€ 81,13
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.