Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli Arbeitsleuchte 9415Z0, gelb, ATEX, 413 lm, IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli Arbeitsleuchte 9415Z0, gelb, ATEX, 413 lm, IPX4
Peli Arbeitsleuchte 9415Z0, gelb, ATEX, 413 lm, IPX4
Peli Arbeitsleuchte 9415Z0, gelb, ATEX, 413 lm, IPX4
Peli Arbeitsleuchte 9415Z0, gelb, ATEX, 413 lm, IPX4
Artikel-Nr.:
     4012-662509
Hersteller:
     Peli Products S.L.U.
Herst.-Nr.:
     9415-003-241E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Ex-Leuchte
arbeitslampe led

Die LED-Lampe 9415Z0 ist für die explosionsgefährdetsten Orte der Welt zugelassen. Sie ist sicher und eine der kompaktesten, leistungsstärksten Lampen auf dem Markt. Sie ist nach ATEX Kategorie 1 (Zone 0) zertifiziert. Vier LEDs werden von Ni-MH Batterien der neuesten Generation betrieben und leuchten auf eine Entfernung von 325 Metern.

  • Material: Gehäuse: Anti-static Impact Modified PC/PBT / O-Ring Dichtung: EPDM / Linse: Anti-static coated Polycarbonate (PC) / Drehkopf: Anti-static Impact Modified PC/PBT
  • Leuchtmodi: High / Low / Flashing
  • Lampentyp: LED
  • Ladezeit: 330.00 mins
  • Spannung: 4,8 V
  • Schaltertyp: Push Button
  • Brenndauer: 4,5 - 11,5 h
  • Ladedauer: 15 h
  • Leuchtweite: 272 - 166 m
  • Schutzklasse: IPX4 (Spritzwassergeschützt)
  • Zulassung: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, ex-leuchte zone 0, Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,33*
€ 518,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,35*
€ 518,57*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,52*
€ 617,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,91*
€ 610,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,22*
€ 590,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,11*
€ 571,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,33*
€ 526,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.