Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprabeam Kopflampe S4 rechargeable, Akku, LED, 750lm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suprabeam Kopflampe S4 rechargeable, Akku, LED, 750lm, IP68
Suprabeam Kopflampe S4 rechargeable, Akku, LED, 750lm, IP68
Suprabeam Kopflampe S4 rechargeable, Akku, LED, 750lm, IP68
Suprabeam Kopflampe S4 rechargeable, Akku, LED, 750lm, IP68
Suprabeam Kopflampe S4 rechargeable, Akku, LED, 750lm, IP68
Suprabeam Kopflampe S4 rechargeable, Akku, LED, 750lm, IP68
Suprabeam Kopflampe S4 rechargeable, Akku, LED, 750lm, IP68
Artikel-Nr.:
     4012-662557
Hersteller:
     Steiner A/S
Herst.-Nr.:
     604.5011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die S4 rechargeable läuft beim DUAL-ENERGY-Konzept sowohl mit Batterien als auch mit dem 1400 mAh Li-Po Akku. Die Leuchte verfügt über neu zusammengestellte Elektronikkomponente und lässt damit den LED-Chip noch effizienter arbeiten, reduziert die Wärmeentwicklung und senkt den Energieverbrauch bei maximaler Lichtleistung, aber hat gegenüber der batteriebetriebenen S4 den Vorteil, dass diese wiederaufladbar ist und dennoch eine hohe Lichtausgabe über die Akkus bietet. Dies verhindert den ständigen Verbrauch und das Entsorgen von Alkaline-Batterien. Sie können Ihre Stirnleuchte direkt im Akkupack aufladen. Der Akkupack ist im Leuchtenkopf integriert. Dank des neuen komfortablen Kopfbandes mit innen liegenden Silikonstreifen ist eine Gewichtsverteilung zwischen Lampenkopf und Akkupack nicht mehr erfoderlich, ein übermäßiges Anziehen des Kopfbandes entfällt somit. Die S4 verfügt über zwei optische Linsen. Eine erzeugt ein breites Flutlicht und eine gemischtes Licht aus 20°-Spot und 60°-Streulicht.

  • Temperatur: - 20° C bis + 35° C
  • IP Schutzart: IP68 (Wasserdicht)

Lieferumfang: 100 - 240 V AC Adapter mit USB-Kabel; hochwertige Tasche mit Klettverschluss; abnehmbares und waschbares Stirnband

Weitere Suchbegriffe: stirnlampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,34*
€ 89,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 89,45*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.