Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphonetasche 539XL Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartphonegürteltasche 539XL Plano
Smartphonegürteltasche 539XL Plano
Smartphonegürteltasche 539XL Plano
Smartphonegürteltasche 539XL Plano
Artikel-Nr.:
     4012-662591
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     05391XL
EAN/GTIN:
     8010904653907
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Smartphonegürteltasche 539XL

• Polyester • Für Smartphones bis ca. 6,5" • Gepolsterte Innentasche • Mit Stifthalter • Mit Klettverschluss

Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
0,088 kg
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
05391XL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,79*
ab € 10,43*
€ 14,73*
Lager 4012
14
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 14,77*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 15,09*
9 Tage
14
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,75*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,99*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.