Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe LED Power HM 7.110, 3W - 250 Lumen LED weiß Lampe BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe LED Power HM 7.110, 3W - 250 Lumen LED weiß Lampe BLACK
Taschenlampe LED Power HM 7.110, 3W - 250 Lumen LED weiß Lampe BLACK
Taschenlampe LED Power HM 7.110, 3W - 250 Lumen LED weiß Lampe BLACK
Artikel-Nr.:
     4012-662686
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     HM 7.110
EAN/GTIN:
     4030884800836
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe 200 lumen

Material: Aluminium / schwarz eloxiert

  • Lichtfarbe: weiß
  • Leuchtstärke: 250 lm
  • Leuchtweite: 160 m
  • Brenndauer: 4 Std.
  • Leistung: 3 W
  • Spannung: 4,5 V
  • Schutzklasse: IP44
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 13,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 13,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 20,24*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.