Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Nivelliergerät NA720 Level 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica Nivelliergerät NA720 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA720 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA720 Level 360°
Artikel-Nr.:
     4012-662720
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     641982
EAN/GTIN:
     7640110691755
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier
Nivelliergerät NA 700-Serie

• Vibration schwerer Baumaschinen beeinträchtigt die Genauigkeit nicht
• Keine regelmäßigen Überprüfungen in der Werkstatt oder Neuanpassungen erforderlich
• Extreme Robustheit und höchste Messgenauigkeit
• Anzeige neben dem Zielfernrohr in Grad oder Neugrad
• Keine Beeinträchtigungen durch Regen, Bewölkung, Sonne oder Schatten
• Objektivdurchmesser: 30 mm
• Multiplikationsfaktor 100
• Hohe Lichtstärke
• Nitrogefülltes Fernrohr vermeidet das Beschlagen
• IP57: wasser-, staub- und schmutzgeschützt

Weitere Informationen:
Typ:
NA720
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement:
2,5 mm
Vergrößerung:
20x
Genauigkeit:
<0,5 ''
Horizontalkreis:
360 °
Temperaturbereich:
–20 bis +50 °C
Herstellerartikelnummer:
641982
Marke:
Leica
Herstellername:
Leica Geosystems Tools Trading AG
Weitere Suchbegriffe: Baulaser, Laser-Nivelliergerät, Leica, Messtechnik, Nivelliergerät, Rotationslaser, Vermessungstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,50*
€ 427,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,39*
€ 427,26*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,65*
€ 428,00*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,97*
€ 560,95*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,24*
€ 506,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,78*
€ 463,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,05*
€ 452,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.