Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprabeam Taschenlampe M6r, Akku, LED, 600lm, IPX8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suprabeam Taschenlampe M6r, Akku, LED, 600lm, IPX8
Suprabeam Taschenlampe M6r, Akku, LED, 600lm, IPX8
Suprabeam Taschenlampe M6r, Akku, LED, 600lm, IPX8
Suprabeam Taschenlampe M6r, Akku, LED, 600lm, IPX8
Suprabeam Taschenlampe M6r, Akku, LED, 600lm, IPX8
Suprabeam Taschenlampe M6r, Akku, LED, 600lm, IPX8
Suprabeam Taschenlampe M6r, Akku, LED, 600lm, IPX8
Suprabeam Taschenlampe M6r, Akku, LED, 600lm, IPX8
Artikel-Nr.:
     4012-662760
Hersteller:
     Steiner A/S
Herst.-Nr.:
     526.5011
EAN/GTIN:
     5704049908314
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Die M6r und M6xr arbeitet außergewöhnlich als Taschenlampe und mit dem inbegriffenen Schnellverschluss-Stirnband verwandelt diese sich augenblicklich in eine leistungsstarke Stirnlampe, wenn beide Hände gebraucht werden. Hergestellt aus hochfestem Aluminium, vollgepackt mit unglaublicher Power und mit einem außergewöhnlichen Einsatzspektrum ist die M6r ein Lichtwerkzeug der nächsten Generation. Mit der Kombination aus 600 bzw. 2000 Lumen und dem integrierten Magnetfuß, kann die M6r und M6xr an magnetische Oberflächen angebracht und als temporäres Flutlicht verwendet werden. NEU: Mit Überhitzungsschutz

  • Temperatur: - 20° C bis + 50° C
  • Elektronischer Schalter mit stufenloser Dimmung
  • Akku: 1x Li-ion 18650 3000 mAh (10,8 Wh) 3,6 V. Mit USB-Direktladung oder alternativ mit 2x CR123 Batterien
  • IP Schutzart: IP68 (Wasserdicht)
  • Lieferumfang: Kopfband, USB-Kabel, Adhesive Helm Halterung, Hemdclip
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, akku taschenlampe, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,99*
€ 74,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 75,32*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.