Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Q2r Akku 6-450Lumen suprabeam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe Q2r Akku 6-450Lumen suprabeam
Taschenlampe Q2r Akku 6-450Lumen suprabeam
Taschenlampe Q2r Akku 6-450Lumen suprabeam
Taschenlampe Q2r Akku 6-450Lumen suprabeam
Taschenlampe Q2r Akku 6-450Lumen suprabeam
Artikel-Nr.:
     4012-662762
Hersteller:
     Steiner A/S
Herst.-Nr.:
     5025005
EAN/GTIN:
     5704049907508
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Akku-LED-Taschenlampe Q2r

Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit goldbeschichteten Kontakten.

Mit Hyperfocus™, Boost- und Dimm-Funktion. Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C. Lieferung mit 1 Li-Polymer-Akku 3,7 V/1100 mAh, USB-Kabel, Halteschlaufe und Gürteltasche.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
450/250–6 lm
Brenndauer:
1,25–70 h
Reichweite:
175 m
Kopf-Ø:
26 mm
Gesamtlänge:
116 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,067 kg
Markenname:
suprabeam
Herstellername:
STEINER A/S
Herstellerartikelnummer:
5025005
Ursprungsland:
VR China
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,42*
€ 76,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 76,59*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.