| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-668837 Herst.-Nr.: 50285.MQCK6H-50 EAN/GTIN: 8717575029429 |
| |
|
| | |
| Multinormlangjacke »50285 5 Safety Image+« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen • Zwei Vordertaschen mit Patte • Zwei eingesetzte Brusttaschen • Schlaufe für Atemschutzmaske • Manschette mit Klettband • Verlängerter Rücken • Reflektionsstreifen Material: • 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon • 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m² Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm² Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | kohlengrau-blau | Herstellerartikelnummer: | 50285.MQCK6H-50 | Herstellername: | HaVep International | Markenname: | HAVEP | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,08* | € 103,17* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 84,39* | € 103,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,64* | € 104,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,91* | € 105,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 88,04* | € 108,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|