| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-673234 Herst.-Nr.: RIGLVCVR080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Höchster Schutz vor Stromschlägen und der Integrität Ihrer Gummi-isolierten HandschuheTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Die Gummi-isolierten ActivArmr-Handschuhe von Ansell sind eine unverzichtbare PSA-Komponente bei Elektroarbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen.
- Die Lederprotektoren werden für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit und Integrität der Gummi-isolierten Handschuhe getragen.
- Das Ledermaterial von Ansell bietet höchste Fingerbeweglichkeit und Ihrem Gummi-isolierten Handschuh einen wirksamen Schnitt-, Durchstich- und Abriebschutz.
- Tragbar in Kombination mit Handschuhen der Spannungsklassen 0 und 00.
Anwendungsbereiche:- Spannungsführende Stromleitung
- Elektrischer Strom
- Wartungsarbeiten
Endbearbeitung: Naturlederstruktur Standards:- EN 388:2016
- ASTM F496
- ASTM F969
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- ISO 9001
Verpackungseinheit: - Verpackungsinhalt: 1 Einzelpaar
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Nicht zutreffend | Länge: | 244 mm | Größe: | 8 | Latexfrei: | Nein | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 2111B | Produkttyp: | Lederhandschuhe | Produkttyp 2: | Elektrikerhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,21* | € 24,27* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,82* | € 28,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|