Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiestation / Startgerät 12/24V START TRUCK 6200/3100 Ampere,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiestation / Startgerät 12/24V START TRUCK 6200/3100 Ampere,
Energiestation / Startgerät 12/24V START TRUCK 6200/3100 Ampere,
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     4012-673557
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55070
EAN/GTIN:
     9004853550706
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe elmag
starthilfe
  • Die Vorteile aller Energiestationen auf einen Blick:
    - Extrem transportabel und netzunabhängig
    - Ideal für Starthilfe und Spannungsversorgung egal wo
    - Keine Improvisation mit zu kurzen Überbrückungskabeln
    - Problemlösung zum Starten von PKW's, Booten, Wohnmobilen, usw.
    - Alternative Energiequelle beim Batteriewechsel: einfach nur beim Zigarettenanzünder anschließen, gespeicherte Infos von Radio und Bordcomputer gehen nicht mehr verloren
    - Aufladbar über Netzladegerät oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
    - Ladezustandsanzeige über LED (Start Booster) oder Display (Start Truck)
    - Hervorragend auch als tragbare Stromquelle für Beleuchtung, Telefon, Radio, Fernseher, Kühlbox usw.
    - Alle Modelle mit Spannungsspitzenschutz
  • 12 und 24 Volt umschaltbar daher noch vielseitiger
  • zB. auch für LKW, Busse, Bagger und Baumaschinen
  • Extrem hohe Leistung
Weitere Informationen:
"":
""
max. Stromstärke:
6200 / 3100 A
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Volt:
12 / 24
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Amperestunden:
2 x 12 / 25
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / I-Start:
2340 / 1170 A
Ladespannung:
25,2 / 14,9 VLT
Lebensdauer:
400 Zyklen
Kupferkabel Ø / Länge:
50 / 165 mm² / cm
Sicherung gegen Spannungsspitzen:
Ja
Sicherung gegen Kurzschluss:
Ja
Sicherung gegen Verpolung:
Ja
Sicherung:
1000 A
Abmessungen:
290x170x420 MMT
Gewicht:
23 KGM
Ursprungsland:
CH
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 738,00*
€ 738,00*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 707,97*
€ 788,78*
€ 4,90*
ab € 721,79*
€ 806,88*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 715,49*
€ 810,91*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 767,60*
€ 848,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,78*
€ 938,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,19*
€ 927,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,41*
€ 892,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,92*
€ 872,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,97*
€ 842,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.