| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-673745 Herst.-Nr.: 63078 EAN/GTIN: 9004853630781 |
| |
|
| | |
| - Das neue Gerätdesign erlaubt einen schnellen Zugriff auf die Kupplung zu Wartungszwecken
- Das neue Design des Tanks und Tankdeckels bieten eine sehr hohe Auslaufsicherheit
- Große Sprungamplitude ermöglicht eine höhere Bodenverdichtung
- Baustellengerechte Projektoren aus hochfestem Stahl und schlagfestem Kunststoff bieten optimalen Schutz für Motor und Anbauteile
- Stressfreies Arbeiten durch geringeren Lärmpegel
- Einfacher Zugang zum Choke
- Kompakte Bauweise erlaubt das Drehen im Graben
Weitere Informationen: | | Stampfer: | Die ELMAG-Stampfer überzeugen durch leichte Bedienbarkeit und hohen Arbeitskomfort. Ob auf geraden oder in engen Gräben- mit der Serie TC findet jede Baustelle sein passendes Gerät.<br/>Ein Hatz-Diesel-Modell, welches speziell für die Anforderungen eines Stampfers geeignet ist, erlaubt eine sehr sehr hohe Ausfallsicherheit. Mit den unterschiedlichen Stampffußgrößen lassen sich je nach Bedarf alle Arbeiten wirtschaftlich durchführen. Das neue Design erlauben eine sehr einfache Bedienung bei Service- und Wartungsarbeiten. | Stampffußbreite: | 285 MMT | Sprunghöhe: | 40 - 65 MMT | Motortyp: | Honda GXR 120 | Leistung: | 2.6 KWT | Frequenz: | 10-12 HTZ | Gewicht: | 70 KGM | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | NEIN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.526,29* | € 1.632,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.554,41* | € 1.689,82* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.701,00* | € 1.701,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.691,07* | € 1.808,99* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.943,03* | € 2.067,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|