Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 18000WDE-AVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Stromerzeuger SEB 18000WDE-AVR, mit HONDA-Motor IGX800 mit Elektrostart und AVR-Regelung
ELMAG Stromerzeuger SEB 18000WDE-AVR, mit HONDA-Motor IGX800 mit Elektrostart und AVR-Regelung
ELMAG Stromerzeuger SEB 18000WDE-AVR, mit HONDA-Motor IGX800 mit Elektrostart und AVR-Regelung
Artikel-Nr.:
     4012-673821
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53194
EAN/GTIN:
     9004853531941
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt
  • AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher serienmäßig
  • Mit Honda EasyStart Handstartsystem bzw. je nach Modell mit Elektrostart System und wartungsfreier Startbatterie
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel bzw. niedrigem Öldruck
Weitere Informationen:
BASIC - Benzin - offenen Bauweise - 400/230 Volt:
Anspruchsvoller Einsatz? Induktive Stromverbraucher? - Kein Problem für die kräftigen SEB-Stromerzeuger, denn genau dafür sind sie konzipiert. Sie drehen Häcksler, Kompressoren, Kreissägen, Kühlaggregate, Mischer, Pumpen und sind auch für schwer anlaufende Motoren einsetzbar. Sie versorgen Almhütten, Baustellen und werden oft in Gewerbe-, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben eingesetzt. Für Notstrombetrieb sind sie die am meisten genutzten Geräte.<br/><br/>SEB WD-Modelle sind erhältlich in Leistungen von 7 bis 24 kVA Somit decken sie ein großes Leistungsspektrum für eine Vielzahl von Verbrauchern ab.
SEB 18000WDE-AVR:
NEU: Hochleistung gepaart mit neuster Technologie. AVR-Regelung sowie elektronischer Drehzahlregelung sorgen für perfekte Spannungs- und Frequenzstabilität selbst bei Lastwechsel.<br/>Perfekt für Notstromanwendung.
Ausstattung:
- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 32A-5p<br/>- Starter: Elektrostart, Batterie<br/>- Abschaltung: Ölmangel, Überlast, Kurzschluss ThM-SS<br/>- Synchrongenerator<br/>- AVR-Regelung<br/>- Schutzart IP 23<br/>- ECO-Automatik<br/>- Stundenzähler<br/>- Wechseltank<br/>- Membranpumpe
Spannung - Frequenz<br/>:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V<br/>:
17.5 kVA
Dauerleistung 3~400V<br/>:
16 kVA
Leistung 3~400V kont.<br/>:
23 A
Maximalleistung 1~230V<br/>:
5.8 kVA
Leistung 1~230V kont.<br/>:
23 A
Kraftstoffart<br/>:
Benzin
Drehzahl<br/>:
3000 UpM
Kühlung<br/>:
luftgekühlt
Motortype<br/>:
Honda iGX 800
Abgasstufe<br/>:
5
Motorleistung<br/>:
16 KWT
Hubraum<br/>:
779 cm³
Zylinder<br/>:
2
Tankinhalt<br/>:
20 LTR
Verbrauch bei 75% Last<br/>:
5.6 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last<br/>:
3.6 h
Abmessungen LxBxH<br/>:
1020x550x600 MMT
Gewicht (ohne Treibstoff)<br/>:
165 KGM
Schalldruckpegel in 7m<br/>:
76 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 4.374,65*
€ 4.543,06*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 4.478,65*
€ 4.714,08*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 4.905,00*
€ 4.905,00*
€ 4,90*
ab € 4.860,85*
€ 5.034,06*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.543,06*
€ 5.406,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.516,43*
€ 5.374,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.413,75*
€ 5.252,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.374,65*
€ 5.205,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.