| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-674043 Herst.-Nr.: 4052462025288 EAN/GTIN: 4052462025288 |
| |
|
| | |
| Späne-Kippbehälter Typ SGU (lackiert nach RAL)
• Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht. • Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten. • Günstiger Kippwinkel Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. • Oberfläche lackiert Info: Optionale passende Deckel unter Kat.-Nr. 3091.1977–3091.1982 und Rollensatz unter Kat-Nr. 3091.1256 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Mulde, Spänenehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830911965, 30911965 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.317,55* | € 1.402,60* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.361,91* | € 1.445,23* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.384,17* | € 1.469,84* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.425,04* | € 1.514,29* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.446,02* | € 1.534,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|