Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingefachschrank mit Sockel 1950x460x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleingefachschrank mit Sockel 1950x460x200
Kleingefachschrank mit Sockel 1950x460x200
Kleingefachschrank mit Sockel 1950x460x200
Kleingefachschrank mit Sockel 1950x460x200
Kleingefachschrank mit Sockel 1950x460x200
Artikel-Nr.:
     4012-674848
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4054421533322
EAN/GTIN:
     4054421533322
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
kleingefachschrank 30 fächer
kleingefachschrank
Kleingehfach- und Verteilerschrank, in RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau

Stabile Stahlkonstruktion
Schließung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage selbstklebende Nummern-Schilder im Schlossbereich lieferbar.


• Ausführung
Kleingefachschrank mit Sockel:
Ideal für Geldbörse, Autoschlüssel, Handy und vieles mehr, Sockel in Korpusfarbe.
Schranktiefe 200 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach: bei Anzahl Fächer 2x15 H 98xB 190xT 180 mm, 2x10 H 158xB 190xT 180 mm.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Stahlschrank, Spind, Garderobenschrank, Schrank, Kleingehfachschrank, 7830745178, 30745178
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,49*
€ 1.188,26*
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.014,04*
€ 1.200,30*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.069,94*
€ 1.206,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.105,30*
€ 1.242,67*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.137,09*
€ 1.277,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,26*
€ 1.414,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,87*
€ 1.412,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,87*
€ 1.357,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,47*
€ 1.315,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,49*
€ 1.260,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.