Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebesen Kokos 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriebesen Kokos 30cm
Industriebesen Kokos 30cm
Industriebesen Kokos 30cm
Industriebesen Kokos 30cm
Artikel-Nr.:
     4012-675357
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560519535
EAN/GTIN:
     4250560519535
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Industrie-Saalbesen, Naturkokos

Gut geeignet für groben, trockenen Schmutz
Material Naturkokos, nicht nassfest, f ür Stiel-Ø 24 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Kokos, natur
Holz:
Sattelholz
Herstellerartikelnummer:
4250560519535
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, saalbesen kokos, baubesen, Industriebesen, Kokos, Besen, Kokosbesen, Kehrbesen, Reinigungsgerät, Kokos-Industriebesen, 3074630030, 74630030
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,75*
3 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,96*
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,99*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.