Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Kokos 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Kokos 60 cm
Saalbesen Kokos 60 cm
Saalbesen Kokos 60 cm
Artikel-Nr.:
     4012-675360
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560519566
EAN/GTIN:
     4250560519566
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Industrie-Saalbesen, Naturkokos

Gut geeignet für groben, trockenen Schmutz
Material Naturkokos, nicht nassfest, f ür Stiel-Ø 24 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Kokos, natur
Holz:
Sattelholz
Herstellerartikelnummer:
4250560519566
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Ukraine
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, nölle saalbesen kokos, baubesen, noelle baubesen, Kokos, Besen, Kokosbesen, Kehrbesen, Kokos-Saalbesen, Reinigungsgerät, 3074630060, 74630060
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 3,55*
€ 5,18*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,08*
2 Tage
124
20
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,36*
Lager 4012
124
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.