| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-675386 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4056705700307 EAN/GTIN: 4056705700307 |
| |
|
| | |
| Warn- und Hinweis-Etikett • Ausführung Zum bedarfsgerechten, sicheren Kennzeichnen von Versandgütern. Papier, selbstklebend auf Trägerfolie. Einfaches und sauberes Handling. Einzeln abziehbar von der Rolle mit 1000 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nicht stürzen | Farbe: | rot | Breite: | 70 mm | Länge: | 145 mm | Etikettenanzahl: | je Rolle 1000 Stück | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, haft etiketten, Klebeband, Etikett, mit, Text, Hinweisetikett, "Nicht, stürzen", 7830414553, 30414553 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 45,09* | € 59,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,15* | € 62,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,67* | € 63,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,60* | € 66,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,04509* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|