Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B2000 x T700 x H890 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
Artikel-Nr.:
     4012-675720
Herst.-Nr.:
     999.026.0118
EAN/GTIN:
     4014641258580
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank XXL HYBRID, Modell 287 V, RAL 7035/7016

Massive Arbeitsplatte
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug
• Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen mit hochwertige Alu-Griffleiste.
2-farbig pulverbeschichtet
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.


3 XXL Schubladen: FH 180 mm (BxT: 1110x540 mm)
2 Schubladen: FH 180, 360 mm (BxT: 500x540 mm)
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbank,, Werkbank, 7830945823, 30945823
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.086,01*
€ 1.258,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,55*
€ 1.258,73*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,23*
€ 1.357,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,70*
€ 1.468,30*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,72*
€ 1.497,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,24*
€ 1.496,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,13*
€ 1.425,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,93*
€ 1.373,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,01*
€ 1.292,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.